Presión máxima de funcionamiento |
12.5 bar |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
54.8 mm |
Material de la carcasa |
Poliamida |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Material de la junta |
EPDM |
Descripción de tipo |
Regular (3x) |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
21.000 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0885620084 |
Ficha Técnica |
32406707.pdf |