Excelente para perforación y cincelado, con amortiguadores de vibración integrados y sistema de aspiración opcional. Compatible con SDS PLUS. Disponible en dos versiones, completo con dos baterías o versión Box, siempre con maletín de transporte Würth SYSKO 8.4.3
Características - Motor sin escobillas de máxima eficiencia. - Amortiguadores de reducción de vibración. - Portabrocas intercambiables. - Luz panorámica en la base frontal. - Compatible con sistema 28 V Li-Ion y disponibilidad de capacidades de 3 y 5 Ah. - Sistema de aspiración autónoma opcional. - Mango soft grip y mango auxiliar.
Ventajas - Rápida perforación con gran visibilidad y muy baja vibración. Apta para trabajos de todo tipo en obra e instalación, incluso sin suciedad. Alternativa de batería de alta capacidad para trabajo más intensivo.
Beneficios - Reducción del riesgo de daños personales y del cansancio. Más larga vida a la máquina.
Garantía - 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
https://www.wurth.es/tal-perc-mart-h-28-mas-2x3-0ah423439TAL-PERC-MART-(H28-MAS)-2X3,0AHExcelente para perforación y cincelado, con amortiguadores de vibración integrados y sistema de aspiración opcional. Compatible con SDS PLUS. Disponible en dos versiones, completo con dos baterías o versión Box, siempre con maletín de transporte Würth SYSKO 8.4.3 <br><br><br>Características <br>- Motor sin escobillas de máxima eficiencia. <br>- Amortiguadores de reducción de vibración. <br>- Portabrocas intercambiables. <br>- Luz panorámica en la base frontal. <br>- Compatible con sistema 28 V Li-Ion y disponibilidad de capacidades de 3 y 5 Ah. <br>- Sistema de aspiración autónoma opcional. <br>- Mango soft grip y mango auxiliar. <br><br>Ventajas <br>- Rápida perforación con gran visibilidad y muy baja vibración. Apta para trabajos de todo tipo en obra e instalación, incluso sin suciedad. Alternativa de batería de alta capacidad para trabajo más intensivo. <br><br>Beneficios <br>- Reducción del riesgo de daños personales y del cansancio. Más larga vida a la máquina. <br><br>Garantía <br>- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2128202.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2128202.jpg423670/Brake shoe accessories2024-02-16T19:26:43+0000