TACO-SHARK-UR-10X80-TORN.-INOX.A4-AVELL Taco de plástico con tornillo SHARK SHARK UR Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con tornillo de cabeza avellanada de acero inoxidable A4
Parte de la familia de productos SHARK ® UR, que ha sido probada en combinación con más de 100 materiales de construcción según la normativa ETA-08/0190.
Los tacos SHARK® UR 8 y 10 están probados y aprobados para un total de 105 materiales base diferentes. Además del hormigón y el hormigón aireado, la evaluación ETA más completa actualmente incluye numerosos tipos de ladrillos entre los que se incluyen ladrillos macizos y perforados, bloques huecos y macizos de silicato de calcio, ladrillos de hormigón macizos y perforados y bloques huecos de hormigón ligero
Gracias a la ingeniosa geometría del taco, los "dientes" se expanden en cuatro direcciones y se fijan en el material de soporte
Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el material de soporte
Cuerpo del taco de poliamida de alta calidad
Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
Bloqueo antirrotación de gran potencia
Gran capacidad de carga gracias a la expansión en cuatro direcciones
Transmisión de carga mejorada mediante una transferencia de carga uniforme y continua en toda la zona de expansión
El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación
Menos trabajo de instalación, ya que el taco y el tornillo especial están premontados
Transmisión de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos
Perforación de bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)
Cuando proceda al anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos la realización de pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos
Se deben retirar los restos del orificio de taladrado, por ejemplo, con la bomba de soplado n.º de artículo 0903990001
El taco tiene una Evaluación Técnica Europea para su anclaje en sistemas no estructurales basados en un diseño redundante (p. ej., fachadas, techos suspendidos, etc.)
Pueden anclarse en los siguientes materiales de base: Muros de mampostería de hormigón normal (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón) y hormigón celular
Dos profundidades de fijación en materiales de construcción definidos
Temperaturas de instalación: Color del material de base: ≥ -20° C
Temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C
Versión de acero inoxidable para aplicaciones al aire libre o en salas húmedas
Adecuado para la fijación de fachadas, techos y subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, soportes angulares, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.
Fijaciones donde se requiere una prueba de capacidad de carga con exposición al fuego
https://www.wurth.es/taco-shark-ur-10x80-tornillo-inoxidable-a4-avellanado464843TACO-SHARK-UR-10X80-TORN.-INOX.A4-AVELLTACO-SHARK-UR-10X80-TORN.-INOX.A4-AVELL<br>Taco de plástico con tornillo SHARK<br>SHARK UR<br>Taco con tornillo con clasificación ETA completa para mampostería, hormigón celular y hormigón. Con tornillo de cabeza avellanada de acero inoxidable A4<br><ul><li>Parte de la familia de productos SHARK <SUP>®</SUP> UR, que ha sido probada en combinación con más de 100 materiales de construcción según la normativa ETA-08/0190.</li><li>Los tacos SHARK<SUP>®</SUP> UR 8 y 10 están probados y aprobados para un total de 105 materiales base diferentes. Además del hormigón y el hormigón aireado, la evaluación ETA más completa actualmente incluye numerosos tipos de ladrillos entre los que se incluyen ladrillos macizos y perforados, bloques huecos y macizos de silicato de calcio, ladrillos de hormigón macizos y perforados y bloques huecos de hormigón ligero</li><li>Gracias a la ingeniosa geometría del taco, los "dientes" se expanden en cuatro direcciones y se fijan en el material de soporte</li><li>Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y el material de soporte</li><li>Cuerpo del taco de poliamida de alta calidad</li><li>Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas</li><li>Bloqueo antirrotación de gran potencia</li><li>Gran capacidad de carga gracias a la expansión en cuatro direcciones</li><li>Transmisión de carga mejorada mediante una transferencia de carga uniforme y continua en toda la zona de expansión</li><li>El tope de impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación</li><li>Menos trabajo de instalación, ya que el taco y el tornillo especial están premontados</li><li>Transmisión de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos</li></ul><br><ul><li>Perforación de bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)</li><br/><li>Cuando proceda al anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos la realización de pruebas de tracción por las diferencias en la fabricación de ladrillos</li><br/><li>Se deben retirar los restos del orificio de taladrado, por ejemplo, con la bomba de soplado n.º de artículo 0903990001</li></ul><br><li>El taco tiene una Evaluación Técnica Europea para su anclaje en sistemas no estructurales basados en un diseño redundante (p. ej., fachadas, techos suspendidos, etc.)</li><br/><li>Pueden anclarse en los siguientes materiales de base: Muros de mampostería de hormigón normal (ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo hueco, ladrillo silicocalcáreo perforado, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón) y hormigón celular</li><br/><li>Dos profundidades de fijación en materiales de construcción definidos</li><br/><li>Temperaturas de instalación: Color del material de base: ≥ -20° C</li><br/><li>Temperatura del cuerpo del taco: ≥ 0 °C</li><br/><li>Versión de acero inoxidable para aplicaciones al aire libre o en salas húmedas</li><br/><li>Adecuado para la fijación de fachadas, techos y subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, soportes angulares, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.</li><br/><li>Fijaciones donde se requiere una prueba de capacidad de carga con exposición al fuego</li><br><P>42.2</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41424612.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/41424612.jpg/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!