Indicado para DKG 416, n.º art. 0703 548 0
Revestimiento de caja, tapizado, ajuste de tejido para madera
Número por palet |
6000000 Uds |
Material |
1,4301 |
Superficie |
PL |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
14 mm |
Anchura |
12.84 mm |
Aprobación |
No |
Anchura del alambre |
0.7 mm |
Grosor del alambre |
1.0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.160 g |
Anchura del alambre x grosor del alambre |
0,7 x 1,0 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0480129214 |