Manguera de alta presión HDR 160 C/185 PP

Ref.: 0701163115

MANGUERA M22 X 1,5 D6 MM 15 M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA 15M D:6MM 200BAR M22x1,5 – M22x1,5

Compatible con

HDR 185 Power Plus
Más Información

Material

Caucho sintético
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2200.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

15 m
Más Información

Catálogo General

0701163115

Ficha Técnica

32409678.pdf

Ficha Técnica

98470682.pdf
Scroll to top