Temperatura de funcionamiento mínima |
-20 °C |
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Tipo de dispositivo |
502 |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Material |
ALU |
Período luminoso máximo |
18 h |
Período luminoso mínimo |
2 h |
Cargador de tipo de protección IP |
IP 20 |
Clase de protección IP |
IP 55 |
Temperatura de carga máxima |
30 °C |
Longitud |
177 mm |
Flujo luminoso máximo |
800 lm |
Enfoque ajustable |
Sí |
Tensión mínima de carga |
100 V/CA |
Peso de la base de apoyo |
5 kg |
Longitud del cable de alimentación |
1200 mm |
Anchura |
38 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Tipo de protección IP, lámpara |
IP 67 |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Tensión máxima de carga |
240 V/CA |
Temperatura mínima de carga |
5 °C |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Clase de protección del cargador |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Clase de protección de la lámpara |
Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Temperatura de funcionamiento máxima |
40 °C |
Número de LED |
1 Uds |
Longitud máxima |
177 mm |
Tiempo de carga |
5.5 h |
Peso de la batería recargable/batería |
49 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
2500 mAh |
Tipo de conexión |
Carga magnética;USB de tipo A |
Tensión nominal |
3.65 V/CC |
Longitud mínima |
177 mm |
Peso del producto (por artículo) |
617.000 g |
Tipo de conector macho |
C |
Altura |
38 mm |
Alcance de iluminación mín. |
60 m |
Alcance de iluminación máx. |
220 m |
Flujo luminoso mínimo |
100 lm |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Alcance de iluminación mín./máx. |
60 / 220 m |
Flujo luminoso mínimo/máximo |
100 / 800 lm |
Tensión de carga mínima/máxima |
100-240 V/CA |
Período luminoso mínimo/máximo |
2-18 h |
Temperatura de carga mínima/máxima |
5 hasta 30 °C |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima |
-20 hasta 40 °C |
Longitud x anchura x altura |
177 x 38 x 38 mm |
Longitud mínima/máxima |
177-177 mm |
Manual instrucciones |
119863357.pdf |
Catálogo General |
0827806814 |
Ficha Técnica |
118233178.pdf |