Pegamento rápido

Ref.: 0893423
Ver todas las versiones

PEG-RAPIDO-MAT POROSO-4IN1-50G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Unión rápida y universal

- El adhesivo se endurece rápidamente uniendo superficies lisas y muy porosas

- Muy alta viscosidad (1800-2200 mPas)

- Muy adecuado para el pegado de materiales muy porosos como la madera

- Cierre especial patentado

- Posibilidad de manejar el envase con una sola mano

- Dosificación precisa del pegamento

- Evita que la boquilla de aplicación se selle

- Campos de aplicación Madera, corcho, fieltro, piel, espuma y muchos plásticos y metales



APLICACIONES:

- Muebles, maquetas y construcciones de madera

- Asientos de piel

- Forro de cantos de melamina o madera

Materiales para pegar

ABS (plástico);Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);Baldosas (vidrio y materiales cerámicos);Cerámica (materiales de vidrio y cerámica);Cobre (metal);Corcho (madera y materiales);Cuero/piel (textiles y cuero/piel);Esmalte (materiales de vidrio y cerámica);Fieltro (Textiles y cuero);Goma (plástico);Hormigón (piedra y materiales para obra);Hormigón celular (piedra y materiales para obra);Latón (metal);Láminas (papel y cartón);Madera (madera y materiales);Otros textiles (textiles y cuero/piel);PMMA (vidrio acrílico, plexiglás) (plástico);PVC duro (plástico);Paneles decorativos (madera y materiales);Paneles laminados (Resopal, Ultraplast) (madera y materiales;Papel (papel y cartón);Placa de yeso (piedra y materiales para obra);Planchas de fibrocemento (piedra y materiales para obra);Policarbonato (plástico);Porcelana (vidrio y materiales cerámicos);Vidrio (vidrio y materiales cerámicos);Yeso (piedra y materiales para obra);Zinc (metal)
Más Información

Punto intermitente mínimo

87 °C
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

26.5 N/mm²
Más Información

Base química

Éster de ácido cianoacrilato
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

25 N/mm²
Más Información

Tamaño del espacio de pegado

0.05 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Viscosidad mínima

1800 mPas
Más Información

Tamaño máximo del espacio de pegado

0.25 mm
Más Información

Viscosidad máxima

2200 mPas
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Punto de ablandamiento

165 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

12 N/mm²
Más Información

Condiciones de viscosidad

Brookfield
Más Información

Densidad

1.09 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de endurecimiento máximo

60 s
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+80 °C
Más Información

Tiempo mínimo de endurecimiento

10 s
Más Información

Condiciones de tiempo de endurecimiento

Según el material
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al

de acuerdo con DIN 53283
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento

20 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

46.29 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígida;Fijación rápida
Más Información

Peso del contenido

50 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53288
Más Información

Resistencia final mínima

24 h
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Tipo de endurecimiento

Humedad atmosférica
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 80 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a temperatura ambiente
Más Información

Viscosidad mínima/máxima

1800-2200 mPas
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento

10-60 s
Más Información

Viscosidad mínima/máxima/condiciones

1800-2200 mPas / Brookfield
Más Información

Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones

12-25 N/mm² / de acuerdo con DIN 53288
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +80 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento/condiciones

10-60 s / Según el material
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

12-25 N/mm²
Más Información

Declaración de producto

638815973.pdf

Catálogo General

0893423

Ficha Técnica

32405753.pdf

Hoja de datos de seguridad

04551365.PDF