Grosor del material de la varilla (texturizada) |
0.27 mm |
Acabado interior |
Sin polvo |
Material |
Nitrilo |
Grosor del material de la varilla (lisa) |
0.18 mm |
Longitud |
240 mm |
Color |
Naranja |
Tamaño |
M |
Categoría |
III |
Grosor del material de palma (texturizado) |
0.23 mm |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Grosor del material del puño (liso) |
0.11 mm |
Tolerancia, grosor del material (+/-) |
0.01 mm |
Número de guantes |
50 Uds |
Estándar EN |
374420 |
Peso del producto (por artículo) |
9.220 g |
Normas |
EN 374, EN 420 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899470121 |
Ficha Técnica |
32410554.pdf |
Ficha Técnica |
501441005.pdf |