https://www.wurth.es/grifo-electronico-lavabo-mezclador-elegance487309GRIFO-SENSOR-MEZCLADOR-LAVABO-ELEGANCEGRIFO-SENSOR-MEZCLADOR-LAVABO-ELEGANCE<br>Grifo electrónico lavabo mezclador <br>ELEGANCE<br>Grifo electrónico de latón cromado con mezclador para lavabo. Modelo ELEGANCE.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Modelo de montaje sobre encimera.</li><li>Accionamiento sin contacto mediante sensor de infrarrojos.</li><li>Alimentación mediante 4 baterías tipo AA (no incluídas) y/o conexión a la red eléctrica.</li><li>Construcción robusta antivandálica en latón cromado brillante.</li><li>Caño fijo con aireador antivandálico substituible M24.</li><li>Electroválvula en el interior del grifo.</li><li>Caudal de 6 l/min con 3 bares de presión dinámica.</li><li>Sistema antilegionela incorporado.</li><li>Se suministra con elementos de sujeción, flexos, filtros antipartículas y accesorios.</li><li>Conforme a UNE EN 15091:2013 y UNE EN 817:2018.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados.</li><li>Gran ahorro de agua y energía.</li><li>Uso preciso y funcional.</li><li>Mejora la limpieza.</li><li>Posibilidad de alimentación mediante baterías o con conexión a la red eléctrica.</li></ul><br><p class="level1">2 años de garantía</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117403502.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/117403502.jpg488405/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Escariadores/Default category /Catálogo/Escariadores/Escariadores/Default category /Catálogo/Escariadores/Escariadores/Aspersor para saneamiento/Default category /Catálogo/Escariadores/Escariadores/Aspersor para saneamiento/Montaje en pared, aspersor2024-02-16T19:55:11+0000