Gomas de acristalar

Ref.: 0689950003

JUNTA DE GOMA P. ACRISTALAR ESPACIO 3MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Junta de goma para acristalar
Características
- Fabricado en caucho de alta calidad
- Acabado mate
- Para huecos de 2 a 10 mm
Ventajas
-Diseño de la caja ideal para trabajos en obra o taller
-Alta flexibilidad y capacidad de recuperación
-Buena resistencia a bajas y altas temperaturas
-Buena resistencia a grasas y aceites
Beneficios
-Buena resistencia a la intemperie
-Aditivado con protección uv
Nota
En caso de existir contacto entre las gomas de acristalamiento y siliconas de sellado, puede darse la posibilidad de migración o contaminación de esta
Recomendamos siempre realizar prueba previa

Material

NR
Más Información

Longitud

250 m
Más Información

Anchura

6.6 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Cobertura máxima de separación

3.2 mm
Más Información

Cobertura mínima de separación

2.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.500 kg
Más Información

Altura

8.7 mm
Más Información

Cobertura mínima/máxima de separación

2,8-3,2 mm
Más Información

Catálogo General

0689950003

Ficha Técnica

32407708.pdf
Scroll to top