Material |
BRS |
Superficie |
VCR |
Longitud |
165 mm |
Rosca de conexión |
G 3/4 pulgadas |
Longitud 2 |
65 mm |
Diámetro de la conexión de tubo |
28 mm |
Caudal (sanitario) |
De 5 a 8 litros por descarga |
Peso del producto (por artículo) |
552.600 g |
Temperatura de trabajo máxima |
80 °C |
Catálogo General |
0888501055 |
Ficha Técnica |
556148208.pdf |