F.A.Q. DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA 

RESUÉLVELA AHORA EN NUESTRA F.A.Q.

¿NECESITAS SOLUCIONES PARA TUS PROYECTOS?

Antes de la Ejecución
Informes Técnicos
Modificación de Proyectos
Cálculos
Formación
¿Cómo puedo contactar con el Ingenier@/Arquitect@ que me pueda ayudar? 

Le podrán asesorar sobre una gran cantidad de soluciones constructivas para su proyecto (o realizar formaciones).

Si éste es el campo donde necesita asesoramiento, contacte con ellos a través de:

Departamento de Ingenieria
Delegación más próxima.
Correo general del departamento.

Me han comentado que disponen de un programa técnico para ayudarme en mis proyectos. ¿Dónde puedo encontrarlo?

Actualmente el programa calcula según la normativa vigente y dispone de módulos en:
Anclajes.
Carriles/Consolas VARIFIX ®
Varillas Post-instaladas
Fotovoltaica ZEBRA SOLAR ®
Refuerzo estructural RELAST.
Link descarga WTS II

F.A.Q. - AnclajesF.A.Q. - Anclajes

¿Puedo aplicar anclaje químico en taladros en inmersión?

Si, pero se debe comprobar antes que el anclaje químico que se va a utilizar es apto para esta aplicación. Algunos de los anclajes químicos de Würth, son aptos para esta aplicación, alguno de ellos son por ejemplo el WIT PE 500 o el WIT VM 250 que pueden ser usados con el taladro lleno de agua.


Quiero colgar unas máquinas de AA de unas vigas metálicas en una nave industrial, ¿Qué materiales debería utilizar para anclar a esas vigas?

Antes de recomendar un tipo de pieza, debemos estudiar el proyecto en particular y calcular cargas y demás factores. Por nuestra experiencia en instalaciones similares, una de las piezas más utilizadas son las mordazas para vigas, con las que podemos “agarrarnos” a la viga metálica de esa nave en uno de sus alas y desde la cual, podríamos colocar la varilla roscada o carril de acero para posteriormente colocar las máquinas de AA que se pretenden colgar.


Se me realizó un cálculo de anclajes, pero tengo de otro proyecto los mismos anclajes de diámetro superior, ¿puedo sustituirlos?

Disponemos de varillas de distintas características, 4.6, 5.8, 8.8, etc. Depende del tipo de acero de la varilla y de su métrica resistirá más o menos. De igual modo hay varios tipos de mortero químico dependiendo de la aplicación, características del soporte, etc. Le recomendamos consultar con el ingeniero de su zona para determinar la opción más adecuada..


¿Debo cepillar y soplar siempre una vez realizado el taladro en el soporte?

SÍ, La carga máxima que resisten los anclajes puede sufrir una disminución del 60% si no se realiza este proceso de limpieza del taladro. Es muy importante limpiar el agujero con un cepillo adecuado en los sistemas de inyección, ya que la inyección manual de aire comprimido no es suficiente para retirar el polvo procedente del taladrado del agujero.

F.A.Q. - Uniones EstructuralesF.A.Q. - Uniones Estructurales

¿Qué tipo de tornillo debo usar para unir perfiles huecos donde no puedo colocar tuerca, con otros perfiles metálicos?

Si uno de los lados de ese tornillo es inaccesible, ya sea por el tipo de perfil hueco que se está empleando, o simplemente porque no es posible llegar al otro lado para colocar la tuerca, la mejor opción es el uso del sistema Box Bolt. El sistema Box Bolt está indicado para aplicaciones con perfiles huecos rectangulares, cuadrados o redondos, y constituye una excelente alternativa a los métodos habituales tales como el uso de cartelas o la soldadura. Basado en el desarrollo de un casquillo de expansión y no necesita tuerca en ese lado inaccesible.

F.A.Q. - SUPORTACIONES / VARIFIX®F.A.Q. - SUPORTACIONES / VARIFIX®

Quiero colgar unas máquinas de AA de unas vigas metálicas en una nave industrial, ¿Qué materiales debería utilizar para anclar a esas vigas?

Antes de recomendar un tipo de pieza, debemos estudiar el proyecto en particular y calcular cargas y demás factores. Por nuestra experiencia en instalaciones similares, una de las piezas más utilizadas son las mordazas para vigas, con las que podemos “agarrarnos” a la viga metálica de esa nave en uno de sus alas y desde la cual, podríamos colocar la varilla roscada o carril de acero para posteriormente colocar las máquinas de AA que se pretenden colgar.

F.A.Q. - ESTRUCTURAS SOLARES / ZEBRA SOLAR®F.A.Q. - ESTRUCTURAS SOLARES / ZEBRA SOLAR®

No quiero taladrar las tejas de mi cubierta inclinada, pero necesito realizar la instalación fotovoltaica sobre él porque no tengo otro espacio para ello, ¿Cómo puedo anclar la estructura a mi tejado sin realizar taladros que perjudiquen en el futuro con filtraciones?

El sistema Zebra solar cuenta con múltiples soluciones para la instalación fotovoltaica particular de cada proyecto. En este caso, el sistema Zebra solar tiene una serie de ganchos “salva teja” que eliminan la problemática de taladrar la teja de esa cubierta inclinada. Una vez levantada la teja, con estas piezas y unos tornillos intentaremos siempre anclar a elementos de la estructura.


¿Es posible anclar una estructura solar directamente a una chapa sándwich? ¿Qué resistencia podríamos tener?

Sí, es posible, siempre y cuando la instalación solar sea coplanar. Nuestra recomendación sería utilizar tornillería autorroscante de chapa fina con arandela de neopreno DBS. La resistencia de este tipo de tornillería dependerá de la naturaleza y espesor de los componentes a fijar, especificado en la Aprobación Técnica del producto, por lo que se debe estudiar cada caso de manera particular. Consulte a nuestro Dpto. de Ingeniería.

F.A:Q. - AISLAMIENTOS TÉRMICOSF.A:Q. - AISLAMIENTOS TÉRMICOS

¿Cómo puedo calcular un aislamiento reflexivo?

Para calcular la resistencia térmica de los aislantes reflexivos debemos basarnos en la Normalización Española

UNE-EN ISO 6946, Componentes y elementos para la edificación. Resistencia térmica y transmitancia térmica. Método de cálculo”


¿Cómo puedo calcular un aislamiento reflexivo?

La resistencia térmica total de un cerramiento formado por capas homogéneas se expresa por la siguiente expresión:

RT = Rsi + R1 + R2 + ... ... . Rn + Rse

Siendo R el valor de resistencia térmica de cada capa.

La energía calorífica se transmite por tres modos, CONDUCCIÓN, CONVECCIÓN y RADIACIÓN, por lo que la resistencia térmica se descompone en la siguiente expresión:

Rn = Rconducción + Rconvección + Rradiación

Para potenciar la resistencia térmica de Convección y Radiación, los aislamientos reflexivos se colocarán en combinación con CÁMARAS DE AIRE.

Para su cálculo, la Norma UNE-EN ISO 6946, nos remite a su ANEXO B, Resistencia Térmica de espacios confinados, en el que juega un papel clave para el cálculo la EMISIVIDAD de los materiales adyacentes a la cámara de aire.

Los aislamientos reflexivos de würth cuentan con una emisividad de 0,05, frente a unas emisividades de los aislamientos convencionales de 0,85.


¿Qué valores de resistencias térmicas alcanzaré en las cámaras de aire de mis cerramientos si utilizo los aislamientos reflexivos de Würth?

Con los aislamientos reflexivos Würth obtenemos unos valores de resistencia térmica en las cámaras de aire mucho mayores que si no existiera un elemento de baja emisividad, como se puede observar en las siguientes tablas:

Resistencia Térmica de Cámaras de aire dependiendo de su emisividad

Flujo Horizontal

Espesor 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ℇ: 0,85 R [m2.k/w] 0,11 0,16 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
e: 0,05 0,19 0,36 0,52 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Flujo Vertical Descendente

Espesor 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ℇ: 0,85 R [m2.k/w] 0,11 0,16 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
e: 0,05 0,19 0,36 0,52 0,66 0,92 1,14 1,32 1,46 1,52 1,58 1,65 1,67

¿Qué valores de resistencias térmicas alcanzaré en las cámaras de aire de mis cerramientos si utilizo los aislamientos reflexivos de Würth?

multicapa

 

Con los aislamientos reflexivos Würth obtenemos unos valores de resistencia térmica en las cámaras de aire mucho mayores que si no existiera un elemento de baja emisividad, como se puede observar en las siguientes tablas:

 


¿Se podría colocar Termoplane en cubierta inclinada? ¿Y para forrar pilares?

 

multicapa

Aunque en su ficha técnica se indica que su uso más conveniente es en superficies horizontales, el forrado de pilares o cantos de forjado con Termoplane, ayudan a evitar en gran medida los puentes térmicos en esos puntos.
En cubiertas inclinadas contamos con otros tipos de aislamientos térmicos que funcionarían mucho mejor.
Puede encontrar en el siguiente enlace distintas soluciones constructivas que le ayudarán a evitar errores de instalación.

 


¿Qué medios se utilizan para colocar los aislamientos reflexivos en pared?

multicapa

 

Aunque en su ficha técnica se indica que su uso más conveniente es en superficies horizontales, el forrado de pilares o cantos de forjado con Termoplane, ayudan a evitar en gran medida los puentes térmicos en esos puntos.
En cubiertas inclinadas contamos con otros tipos de aislamientos térmicos que funcionarían mucho mejor.
Puede encontrar en el siguiente enlace distintas soluciones constructivas que le ayudarán a evitar errores de instalación.

 


¿Cómo se coloca el aislamiento Termoplane?

multicapa

 

Se ha de colocar con la espuma de polietileno hacia arriba, entre el forjado y el recrecido de mortero. Puede encontrar en el siguiente enlace distintas soluciones constructivas que le ayudarán a evitar errores de instalación.

 


¿Qué ventajas tiene el sistema de aislamiento térmico de suelos/cubiertas planas Termoplane?

multicapa

 

El sistema TERMOPLANE es idóneo para conseguir un eficaz aislamiento térmico en paramentos horizontales gracias a la potenciación de las resistencias térmicas que genera su cámara de aire comprimida en combinación con la baja emisividad del producto. El sistema TERMOPLANE te permite reducir el espesor de la solución constructiva, además de funcionar también como aislamiento a ruidos de impacto.

Puede encontrar en el siguiente enlace distintas soluciones constructivas que le ayudarán a evitar errores de instalación.

 


Voy a utilizar el aislamiento térmico para suelos Termoplane. ¿Coloco la lámina anti impacto por debajo o por encima del aislamiento?

Una de las ventajas de utilizar nuestro sistema TERMOPLANE es que además de conseguir un asilamiento térmico, te ahorras la lámina anti impacto. Este aislamiento ya cuenta con una resistencia al ruido de impacto de 22dB en solución constructiva.


El arquitecto me solicita un aislamiento de 4cm de XPS. ¿Cómo puedo saber si mi aislamiento Würth es equivalente?

Para conocer la resistencia térmica de un material, en primer lugar, necesitamos conocer su espesor y conductividad térmica. Con estos datos, hallaremos la resistencia térmica prevista en el proyecto.

Rᴛ=e/λ

Una vez conocido este valor lo compararemos con la resistencia térmica que nos indique la ficha técnica del producto Würth que queremos colocar.


Si coloco dos láminas del producto Termoplane juntas. ¿Tendré el doble de la resistencia térmica que marca la ficha técnica?

No. No se pueden sumar los valores de las láminas. Para poder aumentar la resistencia térmica de la lámina de termoplane, se deberá combinar con productos de masa como Eco-wütermic o Termomasa.


¿Se puede instalar Termoplane para una instalación de suelo radiante?

Si, siempre y cuando no esté en contacto directo con el foco radiante.


¿Qué vida útil tienen los aislamientos Eco-wütermic y Eco-wütermic Facade?

Los Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de los materiales, la experiencia propia, los ensayos y las pruebas de campo reales, nos vienen a indicar que la vida útil de estos aislamientos se estima en 50 años.


¿Cuántos dB aísla el aislamiento Eco-wütermic de 6cm de espesor?

Dependerá siempre de la solución constructiva que vayamos a implementar en el proyecto, por lo que no podemos dar un valor sin conocer al detalle dicha solución.


¿Para conseguir un aislamiento acústico de 40 dB puedo colocar dos paneles que en la ficha técnica pone que aíslan 20 dB?

NO. En el aislamiento acústico no se pueden sumar directamente los dB que aísla un sistema con otro. Esto es debido a que la escala de los decibelios es logarítmica.

Por otro lado, los datos de aislamiento acústico no corresponden al material, corresponden a la solución constructiva en la que se ha utilizado ese material de una determinada forma (Entre 2 placas de yeso laminado, entre una placa de yeso laminado y un tabique de rasillón de hueco doble...etc.) Un mismo material puedo aportar diferentes valores de aislamiento acústico en función de la solución constructiva que se haya adoptado.

¿Cómo puedo sectorizar habitaciones en un local con varias tuberías muy próximas?

Esta actuación podemos solventarla usando productos como el Kit Collarín EC alrededor de las tuberías y anclados al tabique o forjado que se desee sectorizar. En el caso de muros, hay que colocar uno a cada lado del sector de incendio, y en el caso de forjados solo hay que colocarlo en la cara inferior del mismo. El Kit Collarín nos da la posibilidad de usarlo para casi cualquier tipo de tubería plástica: PVC, PE, PP, … y además nos permite colocarlo en configuraciones especiales con varias tuberías. Con otros productos hay que hacer un cajón resistente al fuego con panel, en este caso, no es necesario.

¿Todos los sistemas de impermeabilización necesitan malla de refuerzo?

No, existen sistemas de impermeabilización, como es el sistema Impelast, que viene con fibras incorporadas en el mismo producto, por lo que no sería necesario el uso de malla en estos casos, lo que nos facilita el trabajo y nos ahorra una gran cantidad de tiempo en la ejecución. En los demás sistemas de impermeabilización siempre sería recomendable su uso.


¿Cuál es el mejor producto para impermeabilizar un canalón/pesebre metálico que tiene filtraciones?

El producto idóneo es la impermeabilización de poliuretano Acueproof y su protector para la exposición a rayos UV. Esta impermeabilización posee una elasticidad superior que permite su elongación junto con la dilatación del soporte metálico.


¿Puedo impermeabilizar el poliuretano proyectado con alguna membrana?

Sí, con Acueproof, membrana líquida de poliuretano en base agua ya que en base disolvente dañaría el poliuretano proyectado.


¿Qué producto debo utilizar para impermeabilizar un foso de ascensor?

Nuestro mortero impermeabilizante PRESSULASTIC, idóneo para trabajar por cara negativa.


¿Puedo utilizar alguna membrana liquida de poliuretano para impermeabilizar directamente sobre una tela asfáltica?

NO. Lo recomendable es retirar completamente la tela asfáltica y aplicar la membrana liquida de poliuretano sobre un soporte adecuado y limpio. Utilizando si hiciera falta imprimación y siguiendo las guías de aplicación de los productos.


¿Mi piscina de gresite pierde agua, puedo impermeabilizarla con la membrana PU transparente ISOLPUR?

NO. No es apto para estar en contacto con agua tratada químicamente.


Sobre una terraza impermeabilizada y por la que tenemos pérdidas. ¿Se puede reparar directamente con SEALPROOF EVO? ¿Puedo recrecer con LEVELPLAN e impermeabilizar a continuación?

Recomendamos eliminar en la medida de lo posible la impermeabilización antigua y asegurar un soporte estable sobre el que hacer la nueva impermeabilización. Un recrecido de mortero sería una solución muy recomendable, si no queremos eliminar la capa anterior. El Levelplan no es válido para esa aplicación, no se pude utilizar en el exterior.


¿Puedo aplicar Impelast en una canal de hormigón la cual tiene algunas fisuras y puede que tenga agua estancada?

Si. Habría que reparar las fisuras con Mastic40 previamente y luego realizar la aplicación de Impelast, debido a que resistir agua estancada es una de sus propiedades.


¿Es necesario poner el geotextil con Sealproof?

Si, Siempre. Sealproof es un sistema de impermeabilización compuesto por varios productos. En el caso de no colocar o no seguir los pasos del sistema no tendremos la garantía de producto.

En una junta de dilatación, ¿el material sellador (tipo Mastic 40+) debe tocar el fondo de la junta? ¿Y las paredes?

Es importante que el material elástico que se utilice en la junta no quede pegado a tres bandas, únicamente se debe adherir a dos lados y no en la parte inferior o fondo. Para evitar el contacto entre el fondo de la junta y el adhesivo sellador se deberá insertar un cordón de polietileno, tal y como se muestra en la solución constructiva de la imagen.


¿Puedo aplicar el cemento cola KOLFLEX C1 TE en exteriores?

La respuesta es no.

Los cementos cola tipo C1 se pueden aplicar sobre paramentos verticales y pavimentos en interiores, pero no son recomendables para exteriores.


¿Qué significado tiene la nomenclatura C1 o C2 que acompañan a los nombres de los cementos cola de Würth?

La norma UNE-EN 12004 nos indica que:

· “C”: se trata de un adhesivo cementoso.

· “1”: es el grado de adherencia total.

Encontramos en la norma los grados de adherencia “1” y “2”, que nos indican el resultado que ha obtenido el adhesivo a cuatro ensayos de adherencia (inicial, después de inmersión en agua, tras ciclos de hielo – deshielo y tras envejecimiento en el tiempo). El grado de adherencia “1” revela que, en todos los ensayos, el adhesivo cementoso, ha cumplido una resistencia mínima de 0,5 N/mm2, pero no ha superado en uno o más, una resistencia de 1 N/mm2. El grado de adherencia “2”, en cambio, demuestra que el adhesivo cementoso ha superado en todos los ensayos una resistencia de 1 N/mm2.

Existen además otras nomenclaturas que pueden acompañar al nombre del cemento cola:

· T: Deslizamiento reducido. Capacidad de aguantar más peso mediante su “tack”.

· E: Tiempo abierto ampliado, es decir, un tiempo de fraguado más largo.

· S1/S2: Flexibilidad como característica adicional.


¿Para qué sirve pasivar las armaduras en una rehabilitación de pilares o forjados?

El pasivado de armaduras le proporciona una capa extra de protección a esas armaduras que puedan haberse visto afectadas por la carbonatación del hormigón. Debe realizarse después de haber tratado previamente las armaduras, eliminando el óxido que pudieran tener con algún tipo de cepillo de púas.


Necesito hacer un recrecido de mortero de 5cm que sea autonivelante, ¿Puedo realizarlo con el mortero autonivelante Levelplan?

No. El espesor máximo admitido para el mortero Levelplan son 15mm. Para esta actuación, recomendamos un mortero de recrecido de mortero de unos 35-40mm y terminar con el mortero autonivelante Levelplan, hasta alcanzar el espesor deseado.


¿Cómo sé qué mortero de reparación utilizar?

En Würth dispones de tres tipos de morteros de reparación:

  • Mortero R2 para reparaciones de recubrimientos del hormigón y defectos superficiales. Resistencia a la compresión de 15,7 N/ mm²
  • Mortero R3 RISAN R para reparaciones estructurales del hormigón. Resistencia a la compresión de 23-42 N/mm2.
  • Mortero R4 para reparaciones estructurales del hormigón. Resistencia a la compresión de más de 45 N/mm2.

¿En qué consiste nuestro sistema de reparación del hormigón armado?

En Würth disponemos del sistema completo para la reparación del hormigón armado según UNE-EN 1504:

1 - Protección contra la corrosión de armaduras. PASSREPAIR. UNE EN 1504-7.

2 - Adhesión estructural. UNIEPOX – PUENTE DE UNIÓN. UNE EN 1504-4.

3 - Reparación estructural y no estructural. MORTERO ESTRUCTURAL R2-R3-R4. UNE EN 1504-3 y UNE EN 1504-9.

4 - Sistemas de protección superficial para el hormigón. REVESTIMIENTO ANTICARBONATACIÓN. UNE EN 1504-2.


¿Disponéis de algún producto para impermeabilizar una fachada de ladrillo cara vista? La fachada presenta problemas de eflorescencias. ¿Qué podemos hacer?

Nuestra recomendación es aplicar impregnación Mercurium, que es un producto hidrofugante.

Este producto satura el poro en la cara exterior del ladrillo y el mortero de las llagas, creando una barrera al paso de la humedad. Previa aplicación del hidrofugante, deberemos de limpiar toda la superficie con el Limpiador Selective que elimina manchas de eflorescencias y microorganismos producidos por las humedades.


Tengo que reparar parches en un pavimento y retomar la actividad lo antes posible. ¿Qué podemos hacer?

Pavimortar es un mortero de fraguado rápido diseñado para reparar parches en pavimentos y poder estar expuesto al tráfico rodado a partir de dos horas. Reparaciones con espesor entre 30 y 50mm de parches previamente tratados para obtener un espesor homogéneo sin bordes tipo cuña.


Los muros de mi vivienda presentan humedades por capilaridad, ¿Tenéis impermeabilizantes que trabaje por cara negativa?

Disponemos de Pressulastic, mortero impermeabilizante apto para trabajar por cara negativa. Sin embargo, para las humedades por capilaridad no recomendamos la utilización de impermeabilización pues puede agravar el problema. Recomendamos Thermoacustical, un mortero de cal con propiedades higrométricas, entre otras, para evitar la aparición de manchas de humedad, dándole salida a esa humedad hacia las estancias que deben estar ventiladas.

Scroll to top