Escuadra plana

Ref.: 0715763200

ESCUADRA PRECIS. 1 PLANA 200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Escuadra de precisión plana

- Fabricado en acero estándar DIN 875/1

- Adecuado para la inspección precisa de trabajo

Material

ST
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Grado de precisión

1: tolerancia de perpendicularidad muy baja
Más Información

Dimensión de tramo largo

200 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

DIN

875
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

587.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

130 mm
Más Información

Normas

DIN 875
Más Información

Catálogo General

0715763200

Ficha Técnica

32411161.pdf
Scroll to top