Boquilla para suelo húmedo/seco, enchufable

Ref.: 0702400284
Ver todas las versiones

ESCOBILLA LIQUIDOS D:35 (702 38).

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCOBILLA LIQUIDOS D:35 (702 38).

Compatible con

HWS 15-L;ISS 30-L;ISS 30-L AUTOMÁTICO;ISS 35;ISS 35-S;ISS 40-M AUTOMÁTICO;ISS 45-M;ISS 50-L AUTOMÁTICO;TSS 7-L BASIC
Más Información

Electroconductor

No
Más Información

Material

PP/acero
Más Información

Antiestáticos

No
Más Información

Grosor de pared

3.5 mm
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Anchura

140 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

50 °C
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

266.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

40 °C
Más Información

Catálogo General

0702400284

Ficha Técnica

32409600.pdf

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top