Hoja de sierra circular lisa

Ref.: 0611030281
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-MADERA-D300X30-28D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Soldadura de alta resistencia para unir los dientes de corte al cuerpo del disco

- Buena calidad de corte a través de la precisión del filo de los dientes de metal endurecido

- Debido a su perfecto equilibrio y al pulido de la superficie,se consigue un mínimo de rozamiento y un corte limpio

- Apoyo y sujeción segura del eje en la máquina a través de un orificio interior exacto y preciso

Orificios laterales

Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Número de dientes

28 Uds
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierras circulares de banco y de panel
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Material a procesar

Madera blanda;Madera dura
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1150.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.2 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

3,2 / 2,2 mm
Más Información

Catálogo General

0611030281

Ficha Técnica

32405436.pdf