Características
Ventajas
Beneficios
Material |
PLA/MET |
Presión máxima de funcionamiento |
0.2 bar |
Longitud |
277.1 µm |
Altura mínima |
330 mm |
Anchura |
88 mm |
Presión mínima de funcionamiento |
16 bar |
Diámetro |
88 mm |
Altura máxima |
460 mm |
Peso del producto (por artículo) |
221.000 g |
Altura |
438 mm |
Presión de funcionamiento mínima/máxima |
16-0,2 bar |
Catálogo General |
0888801214 |
Ficha Técnica |
32408561.pdf |
Ficha Técnica |
32408564.pdf |