Descargas WC doble pulsador con cable

Ref.: 0888801213

DESCARGA WC DOBLE PULSADOR CON CABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESCARGA WC DOBLE PULS. CON CABLE

Material

PLA/MET
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

0.2 bar
Más Información

Longitud

171.55 mm
Más Información

Altura mínima

280 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Diámetro

88 mm
Más Información

Altura máxima

530 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

238.000 g
Más Información

Altura

510 mm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

16-0,2 bar
Más Información

Catálogo General

0888801213

Ficha Técnica

32408561.pdf

Ficha Técnica

32408564.pdf
Scroll to top