Curvadora para tubo multicapa

Ref.: 071405 012
Ver todas las versiones

CURVADORA-TUB-MULTICAPA-16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Curvadora para tubo multicapa
• Disponible en diámetro de 16, 20 y 26 mm.
• Material: aluminio anodizado.
• Ángulo de curvado de 0º a 180º (indicado con gravado láser en curvadora).
• El diámetro del tubo no se ve reducido por el curvado.
• El curvado no provoca ningún tipo de reducción del caudal.
• Fácil de utilizar y almacenar.
• Ahorro de tiempo y del número de accesorios a utilizar en una instalación.
• Da un acabado más profesional a la instalación.

Material

ALU
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 kg
Más Información

Catálogo General

071405012

Ficha Técnica

94320484.pdf
Scroll to top