Acoplamiento rápido ABC, 90°

Ref.: 0885620105
Ver todas las versiones

CODO 90 12X9 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Racor codo 90º para uniones de conexión rápidas en el circuito neumático del camión

-Racor doble, por un lado es conexión rápida para uniones, reducciones y conexiones y por el otro se introduce directamente a la tubería del sistema de frenos

-Fácilmente desmontable y reutilizable gracias a su sistema de desbloqueo

-Para desmontar las uniones utilizar alicates rectos Art Nº 0714 02 13 o codo Art Nº 0714 02 18

-Fabricado en composite



Nota: Introducir la unión rápida hasta escuchar 2 “cliks” Si sólo se introduce 1 “click” el sistema perderá aire



Áreas de aplicación

Para el montaje de sistemas de frenos neumáticos, camiones, autobuses, remolques, maquinaria obra pública, etc

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Longitud 2

24 mm
Más Información

Descripción de tipo

Regular
Más Información

Diámetro exterior del tubo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885620105

Ficha Técnica

32406706.pdf