Tuerca hexagonal, rosca fina

DIN 934, acero I10I cincado con rosca fina
DIN 934, acero I10I cincado con rosca fina Saber más
5 productos
 
DIN 934, acero I8I sin recubrimiento, rosca fina
DIN 934, acero I8I sin recubrimiento, rosca fina Saber más
26 productos
 
DIN 934, acero I8I cincado con rosca fina
DIN 934, acero I8I cincado con rosca fina Saber más
32 productos
 
DIN 934, acero I6I / I8I, pas. capa gr., ros. fina
DIN 934, acero I6I / I8I, pas. capa gr., ros. fina Saber más
3 productos
 
DIN 934, acero cinc-níquel I10I, rosca fina
DIN 934, acero cinc-níquel I10I, rosca fina Saber más
8 productos
 
DIN 934, ac. inox. A2 sin recubrim. rosca fina
DIN 934, ac. inox. A2 sin recubrim. rosca fina Saber más
13 productos
 
DIN 934, acero I10I sin recubrimiento, rosca fina
DIN 934, acero I10I sin recubrimiento, rosca fina Saber más
21 productos
 
DIN 934, acero I8I cincado bicromatado rosca fina
DIN 934, acero I8I cincado bicromatado rosca fina Saber más
3 productos
 
ISO 8673 acero 10 lám. cinc rosca fina
ISO 8673 acero 10 lám. cinc rosca fina Saber más
3 productos
 
DIN 934, ac. inox. A4 sin recubrim. rosca fina
DIN 934, ac. inox. A4 sin recubrim. rosca fina Saber más
7 productos
 
ISO 8673, acero sin recubrimiento 8, rosca fina
ISO 8673, acero sin recubrimiento 8, rosca fina Saber más
4 productos
 
ISO 8673, acero sin recubrimiento 10, rosca fina
ISO 8673, acero sin recubrimiento 10, rosca fina Saber más
2 productos
 
ISO 8673, acero 8 cincado, rosca fina
ISO 8673, acero 8 cincado, rosca fina Saber más
6 productos
 
13 productos
Scroll to top