Cable de acero inoxidable

En Würth España ponemos a tu disposición un amplio catálogo de cable de acero inoxidable. Disponible en distintos diámetros, par de rotura y peso. Selecciona el cable de acero inoxidable que necesitas, tramita el pedido y recíbelo en 24/72h. También te pueden interesar los tensores.

5 de 5 productos
5 de 5 productos
WN 3055, acero inoxidable A4 7 × 7
WN 3055, acero inoxidable A4 7 × 7 Saber más
9 productos
 
WN 5176-005, acero inox. A4 1 x 19
WN 5176-005, acero inox. A4 1 x 19 Saber más
4 productos
 
WN 3060. acero inoxidable A4 7 × 19
WN 3060. acero inoxidable A4 7 × 19 Saber más
10 productos
 
WN 3053, acero inoxidable A4 1 × 19
WN 3053, acero inoxidable A4 1 × 19 Saber más
11 productos
 
WN 5176-007, acero inox. A4 7 x 7
WN 5176-007, acero inox. A4 7 x 7 Saber más
3 productos
 
5 de 5 productos
Scroll to top

Cable de acero inoxidable para diferentes usos

El cable de acero inoxidable se utiliza para diferentes usos, como en la industria naviera, construcción de puentes y edificios, equipos de elevación y tracción, y en la industria automotriz, entre otras aplicaciones.

En Würth ponemos a tu disposición diferentes modelos de cable de acero inoxidable que cuentan con diferentes características para adaptarse a todas las necesidades. Todos nuestros productos están diseñados y producidos bajo altos estándares de calidad y conveniencia, ofreciendo así alternativas de alta fiabilidad.

Nuestro cable de acero inoxidable se enmarca en la gama de normalizado DIN, en la cual podrás encontrar otros artículos de tu interés como tensores, grilletes o abrazaderas de cables, entre muchos otros.

Características de los cables de acero inoxidable a considerar

Cuando se elige un cable de acero inoxidable, hay que tener en consideración diferentes aspectos para determinar si es el correcto para las necesidades de tu proyecto. A continuación revisamos algunos de estos factores.

Diámetro ø

El diámetro de un cable de acero inoxidable, medido en milímetros, es la distancia entre dos puntos opuestos de la sección transversal del cable.

Par de rotura cálculo kN (1 kN = 100 kg)

El par de rotura cálculo kN (1 kN = 100 kg) es la fuerza de torsión que se necesita para romper el cable. Se mide en kilonewton (kN), que es una unidad de fuerza equivalente a 100 kg. Se utiliza para garantizar que el cable sea lo suficientemente resistente para soportar la carga prevista.

Par de rotura mínimo kN (1 kN = 100 kg)

El par de rotura mínimo kN (1 kN = 100 kg) en un cable de acero inoxidable es la fuerza de torsión que puede soportar el cable antes de romperse. Se mide en newton-metros (N·m) y se expresa en kilonewton-metros (kN·m).

Es importante asegurarse de que el cable que elija tenga un par de rotura mínimo superior a la fuerza de torsión que se va a ejercer sobre él.

Peso Kg /m

El peso Kg /m es el peso de un metro de cable. Se mide en kilogramos por metro (kg/m) y depende de factores como el diámetro, el número de hilos o la aleación de acero inoxidable.