Junta tórica

Las juntas tóricas, son juntas de sellado de forma anular fabricadas de elastómero. Se utilizan para crear una barrera hermética entre dos superficies, evitando fugas de líquidos o gases.

ISO 3601-1 clase B NBR 70
ISO 3601-1 clase B NBR 70 Saber más
399 productos
 
Junta tórica de PUR
Junta tórica de PUR Saber más
5 productos
 
ISO 3601-1 NBR 70 pulgadas
ISO 3601-1 NBR 70 pulgadas Saber más
31 productos
 
ISO 3601-1 clase B NBR 90
ISO 3601-1 clase B NBR 90 Saber más
33 productos
 
ISO 3601-1 NBR 70 shore A
ISO 3601-1 NBR 70 shore A Saber más
27 productos
 
5 de 5 productos
Scroll to top

 Características de  las juntas tóricas

Las juntas tóricas funcionan por compresión. Cuando se instalan en una ranura entre dos superficies, la junta tórica se comprime, creando un sellado hermético. La presión de fluido o gas que está sellando ayuda a mantener la junta tórica en su lugar y a aumentar la fuerza de sellado.

Ventajas:

  • Las juntas tóricas son fáciles de instalar y reemplazar.
  • Son económicas.
  • Son resistentes a una amplia gama de temperaturas y productos químicos.
  • Son versátiles y se pueden utilizar en una gran variedad de aplicaciones.

Desventajas:

  • Las juntas tóricas pueden ser sensibles a la abrasión y al corte.
  • No son adecuadas para aplicaciones con altas temperaturas o presiones extremas.
  • Pueden deteriorarse con el tiempo si no se seleccionan el material y el tamaño adecuados.

 

Ejemplos de aplicación de Juntas tóricas

Las juntas tóricas se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales, incluyendo:

  • Sistemas hidráulicos y neumáticos
  • Automoción
  • Aeroespacial
  • Electrónica
  • Maquinaria
  • Equipos médicos
  • Fontanería

Productos que te pueden interesar: