Sierra neumática

Una sierra neumática es una herramienta de corte que funciona mediante aire comprimido. El aire comprimido se utiliza para impulsar un pistón que mueve la hoja de la sierra hacia adelante y hacia atrás, lo que permite realizar cortes precisos y potentes en una variedad de materiales.

1 de 1 productos
Sierra neumática, DST 380
Sierra neumática, DST 380 Saber más
1 producto
 
1 de 1 productos
Scroll to top

Características de la Sierra neumática

Funcionamiento:

  • Aire comprimido: Utiliza aire comprimido generado por un compresor para impulsar un pistón y mover la hoja de la sierra.
  • Potencia: Mayor potencia que las sierras manuales, permite cortar materiales más gruesos y duros.
  • Precisión: Ofrece un mayor control sobre la hoja de la sierra para cortes más precisos.

Versatilidad:

  • Tipos de corte: Realiza cortes rectos, curvos y en ángulo.
  • Materiales: Apta para cortar una amplia variedad de materiales como madera, metal, plástico y PVC.

Facilidad de uso:

  • Diseño ergonómico: Mango cómodo y diseño ligero para un manejo sencillo.
  • Disparador sensible: Permite un control preciso del corte.
  • Cambio de hojas: Sistema sencillo para cambiar las hojas según el material a cortar.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento Sierra neumática

 Carpintería:

Aplicación: Las sierras neumáticas son herramientas esenciales en la industria de la carpintería para cortar una amplia variedad de maderas, desde tableros contrachapados hasta vigas macizas. Su potencia y precisión las hacen ideales para realizar cortes rectos, curvos y en ángulo en diversos proyectos de carpintería.

Funcionamiento: La sierra neumática utiliza aire comprimido generado por un compresor para impulsar un pistón que mueve la hoja de la sierra hacia adelante y hacia atrás. El movimiento rápido y preciso de la hoja permite realizar cortes limpios y uniformes en la madera. La potencia del aire comprimido proporciona la fuerza necesaria para cortar maderas duras y gruesas con facilidad.

Construcción:

Aplicación: En la industria de la construcción, las sierras neumáticas se utilizan para cortar diversos materiales como madera, metal, plástico y PVC. Son herramientas versátiles que se emplean en tareas como enmarcar paredes, cortar vigas, instalar tuberías, realizar revestimientos y realizar trabajos de demolición ligera.

Funcionamiento: El principio de funcionamiento de las sierras neumáticas en la construcción es similar al de la carpintería. El aire comprimido impulsa un pistón que mueve la hoja de la sierra, permitiendo realizar cortes precisos y potentes en una variedad de materiales. La elección de la hoja de sierra adecuada depende del material que se va a cortar.

Fabricación de metal:

Aplicación: Las sierras neumáticas también se utilizan en la industria de la fabricación de metal para cortar chapas, tubos, perfiles y otros elementos metálicos. Su precisión y capacidad para realizar cortes curvos las hacen ideales para trabajos de corte complejos en piezas metálicas.

Funcionamiento: En la fabricación de metal, las sierras neumáticas funcionan de manera similar a las aplicaciones anteriores. El aire comprimido impulsa un pistón que mueve la hoja de sierra, permitiendo realizar cortes precisos en metal. Existen sierras neumáticas con diferentes tipos de hojas para cortar diversos metales, como acero, aluminio y cobre.