Lijadora orbital, eléctrica

Una lijadora orbital eléctrica es una herramienta eléctrica portátil que utiliza un movimiento orbital para lijar y pulir superficies.

Lijadora orbital eléctrica ESS 100-MULTI

Lijadora orbital eléctrica ESS 100-MULTI Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Lijadora orbital eléctrica ESS 115-2

Lijadora orbital eléctrica ESS 115-2 Saber más
1 producto
Consultar versiones
 
Scroll to top

Características de la lijadora orbital eléctrica

  • Base de lijado: La base de lijado es una plataforma circular que gira sobre un eje excéntrico. Esta rotación orbital permite que la lijadora orbital eléctrica se mueva de lado a lado y hacia adelante y atrás, lo que proporciona un lijado uniforme y eficiente.
  • Almohadilla de lijado: La almohadilla de lijado se adhiere a la base de lijado y se sujeta con velcro o abrazadera. La almohadilla de lijado está hecha de un material flexible que se adapta a las irregularidades de la superficie, asegurando un acabado liso y uniforme.
  • Papel de lija: El papel de lija se adhiere a la almohadilla de lijado mediante velcro o abrazadera. El papel de lija está disponible en diferentes grados de grano, desde grueso para eliminar material rápidamente hasta fino para obtener un acabado suave.
  • Motor: El motor proporciona la potencia necesaria para que la base de lijado gire y la almohadilla de lija vibre. La potencia del motor se mide en vatios (W) y determina la capacidad de lijado de la lijadora.
  • Velocidad de giro: La velocidad de giro se mide en revoluciones por minuto (RPM) y determina la rapidez con la que se elimina el material de la superficie. Una mayor velocidad de giro es útil para lijar materiales duros o para trabajos que requieren un acabado rápido.
  • Sistema de recolección de polvo: Algunas lijadoras orbitales eléctricas incorporan un sistema de recolección de polvo que ayuda a mantener un ambiente de trabajo limpio y saludable.
  • Mango: El mango proporciona un agarre cómodo y seguro para controlar la lijadora durante el uso. Algunas lijadoras orbitales eléctricas tienen mangos ajustables para mayor comodidad.

Ejemplos de aplicación de la lijadora orbital eléctrica

Acabado de muebles de madera

  • Aplicación: En la industria del mueble, las lijadoras orbitales eléctricas se utilizan para dar un acabado liso y uniforme a las superficies de madera de muebles, puertas, marcos y otros elementos. Su movimiento orbital permite eliminar imperfecciones, irregularidades y marcas de herramientas, dejando una superficie lista para aplicar barniz, pintura o tinte.
  • Funcionamiento: Se selecciona el tipo de lija adecuado según la etapa del proceso de acabado. Se coloca la lija en la base de la lijadora orbital eléctrica y se asegura firmemente. Se enciende la lijadora y se aplica sobre la superficie de madera con movimientos circulares suaves y uniformes. Se presta especial atención a las esquinas y bordes, utilizando una almohadilla de lijado más pequeña si es necesario. Se repite el proceso con lijas de grano cada vez más fino hasta obtener el acabado deseado.

Preparación de superficies metálicas para pintura

  • Aplicación: En la industria metalúrgica, las lijadoras orbitales eléctricas se utilizan para preparar superficies metálicas antes de aplicar pintura o recubrimientos protectores. El lijado elimina el óxido, la suciedad, la pintura vieja y otras imperfecciones, creando una superficie limpia y adherente para la nueva capa de pintura.
  • Funcionamiento: Se selecciona un tipo de lija abrasiva adecuada para el tipo de metal y la condición de la superficie. Se coloca la lija en la base de la lijadora orbital eléctrica y se asegura firmemente. Se enciende la lijadora y se aplica sobre la superficie metálica con movimientos circulares o lineales, siguiendo la dirección de las marcas de lijado. Se presta atención a las zonas de difícil acceso, como esquinas y juntas. Se repite el proceso con lijas de grano cada vez más fino hasta obtener una superficie lisa y uniforme.

Acabado de superficies de piedra natural

  • Aplicación: En la industria de la construcción y la decoración, las lijadoras orbitales eléctricas se utilizan para pulir y dar un acabado fino a superficies de piedra natural como mármol, granito y cuarzo. El lijado elimina pequeñas imperfecciones, marcas de herramientas y rugosidades, realzando la belleza natural de la piedra.
  • Funcionamiento: Se selecciona un tipo de lija de agua adecuado para el tipo de piedra y el acabado deseado. Se coloca la lija en la base de la lijadora orbital eléctrica y se asegura firmemente. Se humedece la superficie de la piedra y la lija con agua. Se enciende la lijadora y se aplica sobre la superficie con movimientos circulares suaves y uniformes. Se presta atención a las esquinas y bordes, utilizando una almohadilla de lijado más pequeña si es necesario. Se repite el proceso con lijas de grano cada vez más fino hasta obtener el acabado deseado.