Lijadora desbastadora de hormigón, eléctrica

Una desbastadora de hormigón es una máquina eléctrica que elimina material de la superficie del hormigón mediante un disco abrasivo giratorio.

2 de 2 productos
2 de 2 productos
Desbastadora ijadora WN-200
Desbastadora ijadora WN-200 Saber más
2 productos
 
Desbastadora de hormigón EBS 125-E
Desbastadora de hormigón EBS 125-E Saber más
1 producto
 
2 de 2 productos
Scroll to top

Características de la desbastadora de hormigón

  • Disco abrasivo: El disco abrasivo es el componente principal de la desbastadora y se encarga de eliminar el material de la superficie del hormigón. Existen diferentes tipos de discos abrasivos con diferentes grados de dureza y granulometría para adaptarse a las necesidades específicas de cada tarea.
  • Motor: El motor proporciona la potencia necesaria para que el disco abrasivo gire a alta velocidad. La potencia del motor se mide en vatios (W) y determina la capacidad de la desbastadora para eliminar material duro de forma rápida y eficiente.
  • Profundidad de corte: La profundidad de corte se refiere a la cantidad máxima de material que la desbastadora puede eliminar en una sola pasada. La profundidad de corte se ajusta mediante un mecanismo de control de profundidad.
  • Peso y tamaño: El peso y el tamaño de la desbastadora determinan su portabilidad y facilidad de uso. Las desbastadoras de hormigón más pequeñas y ligeras son ideales para trabajos pequeños y medianos, mientras que las desbastadoras más grandes y pesadas son más adecuadas para trabajos profesionales.

Ejemplos de aplicación de la desbastadora de hormigón

Nivelación de suelos de hormigón en almacenes

  • Aplicación: En almacenes y centros logísticos, es crucial contar con suelos de hormigón lisos y nivelados para facilitar el movimiento de mercancías, carretillas elevadoras y otros vehículos. Las desbastadoras de hormigón se utilizan para nivelar las superficies irregulares del suelo, eliminando protuberancias, baches y desniveles. Esto mejora la seguridad y eficiencia del trabajo, reduce el riesgo de accidentes y daños a las mercancías.
  • Funcionamiento: La desbastadora de hormigón se configura con el disco abrasivo adecuado para el tipo de hormigón del suelo. Se conecta a un sistema de aspiración de polvo para mantener un ambiente de trabajo limpio. Se guía cuidadosamente sobre la superficie del suelo, eliminando material de forma precisa y uniforme hasta obtener una superficie lisa y nivelada. Es importante seguir las instrucciones del fabricante de la máquina y utilizar los equipos de protección personal adecuados durante el proceso de desbastado.

Preparación de superficies de hormigón para revestimientos

  • Aplicación: Antes de aplicar revestimientos, como azulejos, pintura o resina epoxi, es necesario preparar la superficie del hormigón para asegurar una buena adherencia y un acabado uniforme. Las desbastadoras de hormigón se utilizan para eliminar la capa superficial del hormigón, eliminando imperfecciones, suciedad y residuos. Esto crea una superficie rugosa y porosa que favorece la adherencia del revestimiento.
  • Funcionamiento: La desbastadora de hormigón se configura con un disco abrasivo de grano grueso para eliminar la capa superficial del hormigón. Se pasa la máquina sobre la superficie en varias direcciones, asegurándose de cubrir toda el área. Es importante controlar la profundidad de corte para no dañar la estructura del hormigón. Una vez finalizado el desbastado, se limpia la superficie del polvo y residuos antes de aplicar el revestimiento.

Reparación de daños en superficies de hormigón

  • Aplicación: Las superficies de hormigón pueden sufrir daños por diversos factores, como golpes, grietas, desgaste o exposición a productos químicos. Las desbastadoras de hormigón se utilizan para reparar estos daños, eliminando el material dañado y creando una superficie lisa y nivelada. Esto permite restaurar la estética y funcionalidad de la superficie de hormigón.
  • Funcionamiento: La desbastadora de hormigón se configura con el disco abrasivo adecuado para el tipo de daño y la profundidad de reparación necesaria. Se trabaja cuidadosamente sobre la zona afectada, eliminando el material dañado hasta obtener una superficie uniforme. En algunos casos, puede ser necesario utilizar diferentes tipos de discos abrasivos para lograr un acabado liso y nivelado. Una vez finalizada la reparación, se limpia la superficie del polvo y residuos.