Amoladora recta, eléctrica

La amoladora recta es una herramienta manual que te permite trabajar con gran control y detalle en una amplia variedad de materiales, como metal, madera, plástico y piedra.

Amoladora recta GSL 700-E

Amoladora recta GSL 700-E Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Amoladora recta GS 700-E

Amoladora recta GS 700-E Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Amoladora recta GSL 950-E POWER

Amoladora recta GSL 950-E POWER Saber más
1 producto
Consultar versiones
 
Scroll to top

Características de la Amoladora recta

Una amoladora recta, también conocida como esmeril angular o amoladora de eje recto, es una herramienta eléctrica manual que se utiliza para cortar, lijar, pulir y desbastar diversos materiales.

Características principales:

  • Motor eléctrico: Potencia variable según el modelo, desde 500 hasta 2000 W o más.
  • Velocidad de rotación: Ajustable mediante dial o gatillo, generalmente entre 3000 y 15000 RPM.
  • Eje de transmisión: Permite la rotación del disco abrasivo.
  • Cabezal de sujeción: Para fijar el disco de manera segura.
  • Carcasa ergonómica: Diseño que facilita el agarre y control de la herramienta.
  • Botón de encendido/apagado y control de velocidad: Para un manejo preciso.
  • Empuñadura auxiliar: Para mayor estabilidad y control durante el uso.

 

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de la Amoladora recta

Industria metalúrgica:

Funcionamiento:

Se utiliza principalmente para cortar, desbastar, pulir y afinar piezas metálicas de diversos tamaños y formas.

El operario sujeta firmemente la amoladora y la guía con precisión sobre la pieza de metal, aplicando la presión y el movimiento adecuados según el trabajo a realizar.

Ejemplos:

  • Corte de perfiles metálicos: Se utiliza para cortar barras de acero, vigas, tubos y otros perfiles metálicos en diferentes ángulos y medidas.
  • Desbaste de soldaduras: Se emplea para eliminar el exceso de material y suavizar las uniones de soldaduras en piezas metálicas.
  • Pulido de superficies metálicas: Se utiliza para dar un acabado liso y brillante a superficies metálicas, eliminando imperfecciones y marcas.
  • Afilado de herramientas: Se emplea para afilar herramientas de corte como brocas, cuchillas y cinceles.

Industria automotriz:

Funcionamiento:

En la industria automotriz, la amoladora recta se utiliza para reparar y restaurar carrocerías, chasis y otras piezas metálicas de vehículos.

El operario selecciona el disco adecuado según el trabajo a realizar y lo coloca en la amoladora. Luego, con cuidado y precisión, manipula la herramienta sobre la pieza metálica, logrando el resultado deseado.

Ejemplos:

  • Eliminación de óxido y corrosión: Se utiliza para eliminar el óxido y la corrosión de la superficie de la carrocería y otras piezas metálicas del vehículo.
  • Corte de chapa metálica: Se emplea para cortar paneles de la carrocería, refuerzos y otras piezas metálicas del vehículo.
  • Preparación de soldaduras: Se utiliza para preparar las superficies metálicas antes de realizar una soldadura, eliminando imperfecciones y asegurando una buena unión.
  • Acabado de piezas metálicas: Se emplea para pulir y dar un acabado final a piezas metálicas como llantas, parachoques y otros elementos decorativos.

Industria de la construcción:

Funcionamiento:

En la construcción, la amoladora recta se utiliza para trabajar con materiales como hormigón, ladrillo, piedra y cerámica.

El operario sujeta firmemente la amoladora y la guía con precisión sobre el material, aplicando la presión y el movimiento adecuados según el trabajo a realizar.

Ejemplos:

  • Corte de ladrillos y bloques: Se utiliza para cortar ladrillos, bloques de hormigón y otros materiales de construcción a medida.
  • Ranurado de paredes: Se emplea para realizar ranuras en paredes para la instalación de cables eléctricos o tuberías.
  • Eliminación de rebabas: Se utiliza para eliminar las rebabas y asperezas de las superficies de hormigón, piedra y otros materiales de construcción.
  • Pulido de superficies: Se emplea para pulir y dar un acabado liso a superficies de piedra, granito y otros materiales.