Pistola de calor, eléctrica

Una pistola de calor, también conocida como pistola decapante o soplador de aire caliente, es una herramienta eléctrica portátil que utiliza un elemento calefactor para generar aire caliente a alta presión.

5 de 5 productos
5 de 5 productos
Pistola de calor HLG 2000 COMPACT
Pistola de calor HLG 2000 COMPACT Saber más
2 productos
 
Pistola de calor HLG 2300-E POWER
Pistola de calor HLG 2300-E POWER Saber más
2 productos
 
Pistola de calor HLG 1600 BASIC
Pistola de calor HLG 1600 BASIC Saber más
2 productos
 
Pistola de calor electrónica, HLG 2300-LCD
Pistola de calor electrónica, HLG 2300-LCD Saber más
1 producto
 
Pistola de calor electrónica HLG 2000
Pistola de calor electrónica HLG 2000 Saber más
1 producto
 
5 de 5 productos
Scroll to top

Características de la pistola de calor

  • Potencia: Se mide en vatios (W) e indica la capacidad de calentamiento de la pistola. Mayor potencia significa mayor temperatura y flujo de aire.
  • Rango de temperatura: Determina el rango de temperaturas a las que puede funcionar la pistola.
  • Flujo de aire: Se mide en litros por minuto (l/min) e indica la cantidad de aire caliente que expulsa la pistola. Mayor flujo de aire permite un trabajo más rápido.
  • Control de temperatura: Permite ajustar la temperatura del aire caliente para diferentes aplicaciones.
  • Accesorios: Algunas pistolas incluyen accesorios como boquillas intercambiables, reflectores o raspadores.

Ejemplos de aplicación de la pistola de calor eléctrica

Soldadura de tubos de plástico

  • Aplicación: La pistola de calor se utiliza junto con varillas de aporte de plástico para soldar tubos de PVC, HDPE y otros termoplásticos.
  • Funcionamiento: El aire caliente de la pistola ablanda los extremos del tubo y las varillas de aporte, permitiendo que se fusionen al aplicar presión. Una vez enfriada, la unión soldada es resistente y duradera.

Retracción de tubos termorretráctiles

  • Aplicación: Los tubos termorretráctiles se utilizan para aislar y proteger cables, conexiones y otros componentes eléctricos. La pistola de calor encaja el tubo termorretráctil alrededor del elemento, contrayéndolo y proporcionando un ajuste ceñido y aislante.
  • Funcionamiento: El calor de la pistola provoca la contracción del tubo termorretráctil, que se adapta a la forma del objeto que lo rodea. Esto crea una barrera protectora contra la humedad, la abrasión y otros agentes externos.

Remoción de pintura y barniz

  • Aplicación: La pistola de calor se utiliza para ablandar la pintura o el barniz existente en superficies como muebles, marcos de ventanas o carrocerías de vehículos, facilitando su eliminación.
  • Funcionamiento: El aire caliente descompone la estructura molecular de la pintura o el barniz, haciéndolos más blandos y fáciles de raspar o pelar con una espátula o cepillo. Es importante tener cuidado de no aplicar demasiado calor, ya que esto puede dañar la superficie subyacente.