Calentador de aire, eléctrico

El calentador de aire eléctrico, también conocido como calefactor portátil, es un dispositivo indispensable para combatir el frío en invierno en hogares, oficinas y espacios interiores. Su función principal es elevar la temperatura ambiente mediante la transformación de energía eléctrica en calor.

3 de 3 productos
3 de 3 productos
Scroll to top

Características del calentador de aire eléctrico

Componentes:

  • Elemento calefactor: Resiste eléctrico que genera calor al pasar la corriente eléctrica. Existen diferentes tipos de elementos calefactores, como resistencias incandescentes, cerámicos o de infrarrojos.
  • Carcasa: Protege el elemento calefactor y los componentes internos del dispositivo. Puede ser de metal, plástico o materiales resistentes al calor.
  • Termostato: Regula la temperatura deseada del ambiente encendiendo y apagando el elemento calefactor.
  • Ventilador: Distribuye el aire caliente por la habitación de manera uniforme, para un mejor uso será indispensable tener diferentes recambios del filtro del aire.
  • Panel de control: Permite ajustar la temperatura deseada, la velocidad del ventilador y otras funciones del calentador.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento del calentador de aire eléctrico

  1. Calefacción de Espacios de Trabajo en Fábricas:

Aplicación: En fábricas y talleres donde se trabaja con materiales sensibles a las bajas temperaturas, como productos textiles, farmacéuticos o electrónicos, es crucial mantener una temperatura ambiente controlada. Los calentadores de aire eléctricos se utilizan para calefactar grandes áreas de trabajo, asegurando un ambiente confortable para los trabajadores y evitando daños a los productos almacenados o en proceso de elaboración.

Funcionamiento:

  • Se instalan estratégicamente en diferentes puntos del espacio de trabajo, dependiendo del tamaño y la distribución de la fábrica.
  • Los calentadores de aire de convección son los más comunes en este tipo de aplicación, ya que calientan el aire y lo distribuyen uniformemente por la habitación mediante ventiladores.
  • Se selecciona la potencia adecuada del calentador en función del volumen del espacio que se desea calefactar y las condiciones climáticas externas.
  • Un termostato regula la temperatura ambiente, encendiendo y apagando el calentador según sea necesario.
  1. Secado de Productos en Procesos Industriales:

Aplicación: En diversas industrias, como la alimentaria, textil o farmacéutica, es necesario secar productos de manera rápida y eficiente para garantizar su calidad y conservación. Los calentadores de aire eléctricos se utilizan para acelerar el proceso de secado, eliminando el exceso de humedad y previniendo el moho o la proliferación de bacterias.

Funcionamiento:

  • Se instalan en cabinas o cámaras de secado junto con ventiladores que impulsan el aire caliente sobre los productos.
  • Los calentadores de aire radiante son ideales para este tipo de aplicación, ya que emiten calor infrarrojo que penetra directamente en los productos, secándolos de manera uniforme.
  • La temperatura y el tiempo de secado se controlan cuidadosamente para obtener el resultado deseado, evitando dañar o alterar las características de los productos.
  1. Calefacción de Áreas Exteriores en Entornos Industriales:

Aplicación: En áreas exteriores de fábricas, almacenes o zonas de carga y descarga, donde las condiciones climáticas pueden ser adversas, los calentadores de aire eléctricos se utilizan para proporcionar calor puntual a trabajadores y equipos.

Funcionamiento:

  • Se instalan en lugares específicos donde se requiera calefacción, como zonas de trabajo al aire libre, muelles de carga o áreas de recepción.
  • Los calentadores de aire radiante o de infrarrojos son los más adecuados para este tipo de aplicación, ya que calientan directamente a las personas y objetos sin necesidad de calentar el aire del entorno.
  • Se selecciona la potencia y tipo de calentador en función del área que se desea calefactar y las condiciones climáticas del lugar.