Sierra de sable, a batería

La sierra de sable, capaz de afrontar los cortes más desafiantes con potencia y precisión. Su diseño único, con una hoja que se mueve hacia adelante y hacia atrás como un serrucho, la convierte indiscutible para cortar diversos materiales en trabajos exigentes.

Sierra de sable a batería AFS 18 COMPACT

Sierra de sable a batería AFS 18 COMPACT Saber más
2 productos
Consultar versiones
 

Sierra de sable a batería AFS 12 COMPACT

Sierra de sable a batería AFS 12 COMPACT Saber más
3 productos
Consultar versiones
 

Sierra sable a batería, SBS 18-A

Sierra sable a batería, SBS 18-A Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Sierra de sable a batería, SBS 28-A

Sierra de sable a batería, SBS 28-A Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Sierra sable a batería, SBS 12-A

Sierra sable a batería, SBS 12-A Saber más
1 producto
Consultar versiones
 
Scroll to top

Características de la sierra de sable

La sierra de sable es una herramienta eléctrica portátil que utiliza una hoja dentada para realizar cortes rectos, curvos o en ángulo en una variedad de materiales. Su motor eléctrico impulsa la hoja de sierra hacia adelante y hacia atrás a alta velocidad, permitiendo abordar desde trabajos sencillos hasta tareas complejas con gran eficiencia.

Características clave de las sierras de sable:

  • Potencia del motor: Determina la capacidad de corte y la velocidad de trabajo.
  • Longitud de la carrera: Influye en la profundidad de corte y la eficiencia del trabajo.
  • Velocidad de carrera: Controla la rapidez con la que la hoja se mueve hacia adelante y hacia atrás.
  • Tipo de hoja: diferentes tipos de hojas están disponibles para diversos materiales, como metal, madera y plástico.
  • Funciones de seguridad: Gatillo de seguridad, interruptor de bloqueo y protector de hoja para minimizar riesgos.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de la Sierra de sable

1: Construcción y Carpintería

Aplicación Industrial: En la industria de la construcción y la carpintería, la sierra de sable se utiliza para cortar diversos materiales de madera, incluyendo vigas, tablones, marcos, paneles de yeso y contrachapados. Su capacidad para realizar cortes rectos, curvos y en ángulo la hace ideal para una variedad de tareas, desde enmarcar paredes hasta instalar molduras y gabinetes.

Funcionamiento de la Sierra de Sable:

  • Selección de la Hoja: Se elige la hoja adecuada para el material a cortar, como una hoja para madera con dientes grandes para cortes rápidos en madera blanda o una hoja para metal con dientes finos para cortes precisos en metal.
  • Sujeción de la Pieza: Se asegura firmemente la pieza que se va a cortar a una superficie de trabajo estable, utilizando abrazaderas o sargentos si es necesario.
  • Ajuste de la Profundidad de Corte: Se ajusta la profundidad de corte de la hoja a la profundidad deseada, asegurándose de que no exceda el grosor de la pieza.
  • Encendido y Corte: Se enciende la sierra de sable y se guía cuidadosamente la hoja a lo largo de la línea de corte, aplicando presión controlada. El movimiento de vaivén de la hoja corta el material de manera eficiente.

 

2: Demolición y Renovación

Aplicación Industrial: En la industria de la demolición y renovación, la sierra de sable se utiliza para cortar diversos materiales de construcción, incluyendo ladrillos, bloques de hormigón, tuberías, conductos y vigas metálicas. Su capacidad para cortar materiales resistentes la hace ideal para tareas de demolición, remodelación y preparación de sitios de construcción.

Funcionamiento de la Sierra de Sable:

  • Selección de la Hoja: Se elige la hoja adecuada para el material a cortar, como una hoja para demolición con dientes gruesos para cortes rápidos en materiales resistentes o una hoja para metal bimetálica para cortes duraderos en metal.
  • Protección del Área: Se cubre el área de trabajo con lonas o protectores para evitar la dispersión de polvo y escombros.
  • Sujeción de la Pieza: Si es posible, se asegura la pieza que se va a cortar a una superficie de trabajo estable.
  • Ajuste de la Profundidad de Corte: Se ajusta la profundidad de corte de la hoja a la profundidad deseada, asegurándose de no exceder el grosor de la pieza.
  • Encendido y Corte: Se enciende la sierra de sable y se guía cuidadosamente la hoja a lo largo de la línea de corte, aplicando presión controlada. El movimiento de vaivén de la hoja corta el material de manera eficiente.

3: Poda y Rescate

Aplicación Industrial: En la industria de la poda y el rescate, la sierra de sable se utiliza para cortar ramas gruesas, troncos pequeños y otros materiales vegetales. Su capacidad para realizar cortes rápidos y precisos en lugares de difícil acceso la hace ideal para tareas de poda, limpieza de áreas boscosas y operaciones de rescate.

Funcionamiento de la Sierra de Sable:

 

  • Selección de la Hoja: Se elige la hoja adecuada para el material a cortar, como una hoja para poda con dientes grandes para cortes rápidos en madera fresca o una hoja para rescate con dientes gruesos para cortes en materiales diversos.
  • Sujeción de la Rama o Tronco: Si es posible, se asegura la rama o tronco que se va a cortar a una posición estable.
  • Ajuste de la Profundidad de Corte: Se ajusta la profundidad de corte de la hoja a la profundidad deseada, asegurándose de no exceder el diámetro de la rama o tronco.
  • Encendido y Corte: Se enciende la sierra de sable y se guía cuidadosamente la hoja a lo largo de la línea de corte, aplicando presión controlada. El movimiento de vaivén de la hoja corta el material de manera eficiente.