Sierra circular de mano, a batería

Sierra circular de mano, capaz de afrontar los cortes más exigentes con potencia, precisión y versatilidad. Su diseño compacto y portátil la convierte en una aliada ideal para trabajar en diversos entornos, desde talleres profesionales hasta obras de construcción en el hogar.

Sierra circular de mano a batería AHKS 18-68 COMPACT 5001050407

Sierra circular de mano a batería AHKS 18-68 COMPACT 5001050407 Saber más
1 producto
Consultar versiones
 

Sierra circular de mano a batería, HKS 12-A

Sierra circular de mano a batería, HKS 12-A Saber más
2 productos
Consultar versiones
 
Scroll to top

Características de la Sierra circular de mano

La sierra circular de mano es una herramienta eléctrica portátil que utiliza una hoja circular dentada para realizar cortes rectos, en ángulo y biselados en una variedad de materiales. Su motor eléctrico impulsa la hoja a alta velocidad, permitiendo realizar cortes rápidos y precisos en madera, metal y plástico.

Características clave de las sierras circulares de mano:

  • Potencia del motor: Determina la capacidad de corte y la profundidad de corte máxima.
  • Velocidad de la hoja: Controla la rapidez con la que la hoja gira y la velocidad de corte.
  • Diámetro de la hoja: Influye en la profundidad de corte máxima y la capacidad de corte en diferentes materiales.
  • Ajuste de profundidad de corte: Permite controlar la profundidad de penetración de la hoja en el material.
  • Ajuste de ángulo de corte: Permite realizar cortes en ángulo, biselados o compuestos.
  • Funciones de seguridad: Gatillo de seguridad, interruptor de bloqueo, protector de hoja y guía de corte para minimizar riesgos.

Ejemplos de aplicación y funcionamiento de la sierra circular de mano

  1. Corte de tableros de madera en carpintería:

Aplicación: Las sierras circulares de mano son herramientas esenciales en la carpintería para realizar cortes rectos, precisos y rápidos en tableros de madera, MDF, contrachapado y otros materiales similares. Se utilizan para fabricar muebles, armarios, estanterías, puertas, marcos, molduras y otros elementos de madera.

Funcionamiento: La sierra circular de mano se coloca sobre el tablero de madera, guiándose por una guía o borde recto para asegurar un corte preciso. La hoja de sierra gira a alta velocidad, cortando el material a su paso. La profundidad de corte se puede ajustar según el grosor del tablero.

  1. Corte de perfiles metálicos en construcción:

Aplicación: Las sierras circulares con discos de corte adecuados también se utilizan en la construcción para cortar perfiles metálicos como tubos, barras angulares, vigas en I y otros elementos estructurales. Son útiles para realizar cortes rápidos y precisos en obra, reduciendo el tiempo y esfuerzo de la tarea.

Funcionamiento: Al igual que en la madera, la sierra circular se coloca sobre el perfil metálico, siguiendo una línea de corte marcada previamente. La hoja de sierra, fabricada con materiales resistentes como el carburo de tungsteno, corta el metal con precisión. Se debe utilizar la protección adecuada para evitar lesiones por las chispas y el ruido.

  1. Corte de materiales plásticos en industria:

Aplicación: En la industria, las sierras circulares se emplean para cortar diversos tipos de plásticos, como láminas de PVC, acrílico, policarbonato y otros materiales sintéticos. Se utilizan en la fabricación de piezas para maquinaria, embalajes, rótulos, componentes electrónicos y otros productos.

Funcionamiento: El funcionamiento es similar al de los casos anteriores, pero se utilizan hojas de sierra específicas para plástico que eviten fundir o deformar el material. La velocidad de corte y la profundidad deben ajustarse según el tipo de plástico y el grosor de la pieza.