Carga cisterna WC lateral

Ref.: 0888801205

CARGA-CISTERNA-LATERAL-RETARDO-3/8PULG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Carga Cisterna WC lateral con retardo 5s
Características
• Material: Polioximetileno (POM) y ABS.
• Conexión de latón de 3/8”.
Ventajas
• Importante ahorro de agua, ya que hasta pasados 5 segundos no comienza a cargar.
• Nivel de agua regulable (75-200mm)
• Membrana estabilizadora de presión.
• Filtro antical.
• Membrana estabilizadora de presión.
• Silencioso, rápido y compacto.
• Fácil instalación y mantenimiento
• La conexión de latón le aporta mayor resistencia.

Material

POM
Más Información

Anchura

98 mm
Más Información

Diámetro

3/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Altura

212 mm
Más Información

Catálogo General

0888801205

Ficha Técnica

32408563.pdf
Scroll to top