Cargas cisterna WC

Ref.: 0888801202

CARGA CISTERNA DUO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGA CISTERNA DUO

Material

PLA/MET
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

0.2 bar
Más Información

Longitud

277 mm
Más Información

Altura mínima

207 mm
Más Información

Anchura

98 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Diámetro

58 mm
Más Información

Altura máxima

331 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Altura

277 mm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

16-0,2 bar
Más Información

Catálogo General

0888801202

Ficha Técnica

32408559.pdf

Ficha Técnica

32408560.pdf
Scroll to top