Calefactor diésel

Ref.: 07015140

CALEFACTOR DIESEL TLE 1750-D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Potente generador de aire por com­bustión de gasóleo o queroseno, indicado para calefacción
temporal de estancias abiertas o parcial­mente cerradas, y para labores de secado en ambientes
donde no se encuentre la presencia de personas

- Se suministra sin combustible y con ruedas y asa para instalar antes de su puesta en marcha


Características

- Chasis metálico robusto con lacado epoxi

- Potente ventilador con protección térmica

- Caldera de combustión en acero inoxidable

- Foto resistencia de protección y post- ventilación

- Bomba de combustible profesional

Profundidad

1125 mm
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 kg
Más Información

Altura

620 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

620 x 450 x 1125 mm
Más Información

535918889.pdf

Catálogo General

07015140

Ficha Técnica

32409764.pdf
Scroll to top