Codo conductor de electricidad

Ref.: 0702400730
Ver todas las versiones

BOQUILLA ACODADA ELECTROCONDUCTORA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA ACODADA ELECTROCONDUCTORA

Compatible con

ISS 30-L;ISS 30-L AUTOMÁTICO;ISS 40-M AUTOMÁTICO;ISS 50-L AUTOMÁTICO
Más Información

Electroconductor

Más Información

Material

PP/TPE-S
Más Información

Grosor de pared

3 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

50 °C
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Diámetro interno

31 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

40 °C
Más Información

Catálogo General

0702400730

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top