Bisagra canal europeo

Ref.: 0689800950
Ver todas las versiones

BISAGRA DER BLANCA CANAL EUROPEO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Bisagra para ventanas abatibles.



Características

- Bisagra en aluminio para perfiles de canal europeo.

- Dos tipos de acabado: lacado en blanco o negro.

- Eje y tornillos en acero inoxidable.

- Pletina zamak.

- Casquillo rotación nylon.

- Carga máxima 2 bisagras 60kg.



Ventajas

- Las contrachapas presentan un dentado especial para evitar el deslizamiento.

- Allen prisionero premontado para una mayor fijación.

- Permite un ahorro en consumo de aire acondicionado o calefacción al poder controlar la entrada y salida de aire de la vivienda.

- Premontadas derecha o izquierda.

Material

ALU/SST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

93 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

47 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Catálogo General

0689800950

Ficha Técnica

32407666.pdf
Scroll to top