Material |
ALU |
Longitud |
1000 mm |
Anchura |
44 mm |
Color |
Color aluminio |
Descripción de tipo |
ZSF1000 |
Código del sistema armonizado |
76109090000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.690 kg |
Altura |
11.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096380294 |
Ficha Técnica |
32411636.pdf |