Riel de sujeción, aluminio en suspensión sin brida

Ref.: 096380 266
Ver todas las versiones

ZSB1500 CARRIL ALU. RECTANGULAR 1'5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSB1500 CARRIL ALU. RECTANGULAR 1'5M
Riel de sujeción, aluminio en suspensión sin brida
Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
  • Para diversas tareas de transporte
  • Para el avellanado en el panel de suelo
  • Para montar en la pared del vehículo
  • Incluye material de fijación

Material

ALU
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Anchura

34 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

ZSB1500
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 kg
Más Información

Altura

9.6 mm
Más Información

Catálogo General

096380266

Ficha Técnica

32411636.pdf
Scroll to top