Riel de sujeción de aluminio en suspensión con reborde

Ref.: 096380 247
Ver todas las versiones

ZSA2000 CARRIL SUJECION ALU. PLANO 2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZSA2000 CARRIL SUJECION ALU. PLANO 2M
Riel de sujeción de aluminio en suspensión con reborde
Para atornillar en el panel de suelo y montar en el montante del vehículo
  • Para diversas tareas de transporte
  • Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
  • Incluye material de fijación

Material

ALU
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

ZSA2000
Más Información

Código del sistema armonizado

76109090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 kg
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Catálogo General

096380247

Ficha Técnica

32411636.pdf
Scroll to top