Argolla de sujeción

Ref.: 096380 212
Ver todas las versiones

ZOE ANILLA SUJECIÓN CARRIL ALUMINIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZOE ANILLA SUJECIÓN CARRIL ALUMINIO
Argolla de sujeción
Ideal para fijar correas de sujeción o equipos como escobas, cubos, herramientas o perchas para ropa.
  • Para uso variable en rieles de sujeción en suspensión

No adecuado para montaje en techos.

Material

PLA/MET
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Diseño

Con ojal
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

500 daN
Más Información

Descripción de tipo

ZOE
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.049 kg
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Catálogo General

096380212

Ficha Técnica

639354475.pdf
Scroll to top