Material |
EPDM |
Longitud |
10000 mm |
Diseño |
Autoadhesivo |
Anchura |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
40161000900 |
Peso del producto (por artículo) |
11.840 g |
Altura |
4 mm |
Catálogo General |
0993997160 |