Disco laminar Mini-Disc alúmina circonio

Ref.: 0578605060
Ver todas las versiones

ZEBRA-MINI-DISC-P60-D50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Sistema exclusivo patentado

- Están construidos con plato de resina sintética reforzada con un 30% de fibra de vidrio, laminas de tela de algodón con grano abrasivo de Zirconio fuertemente adheridas al plato con resina de epoxi

- Sistema de acoplamiento integrado en el plato para un rápido intercambio de discos (Compatible con el sistema 3M Roloc Tipo R)

- Rendimiento constante durante toda su vida útil, gracias a la posición de las láminas, que en su desgaste, siempre aparece abrasivo nuevo

- El abrasivo permite un trabajo rápido y la tela hace un pulido consiguiendo un acabado que reduce los tiempos de preparación para pintar, no marca la chapa

- El sistema contiene tres soportes de acoplamiento rápido, que permiten usar los Zebra Mini-Disc en casi todas las amoladoras y fresadoras angulares

- Un sistema alternativo que ofrece más duración, rapidez y acabado que los discos de fibra vulcanizados, las piedras de corindón o los 3M Roloc Disc

Diseño

Rectos
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Sistemas Roloc 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

30000 U/min(rpm)
Más Información

Material del disco de soporte

Plástico
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.300 g
Más Información

Catálogo General

0578605060

Ficha Técnica

32405545.pdf