Disco laminado de desbaste Flexi-Disc

Ref.: 0578711540
Ver todas las versiones

ZEBRA FLEXI-DISC DIAM.115 MM P40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Sistema exclusivo patentado

- Los diámetros 50 y 76 mm están construidos con plato de resina sintética reforzada con un 30% de fibra de vidrio, laminas de tela de algodón con grano abrasivo de Zirconio fuertemente adheridas al plato con resina de epoxi

- El diámetro 115 mm tiene el plato de 100% fibra de vidrio, con agujero central de 22 mm para un acoplamiento directo a las amoladoras angulares

- Los 50 y 76 mm tienen sistema de acoplamiento integrado en el plato para un rápido intercambio de discos (Compatible con el sistema 3M Roloc Tipo R)

- Rendimiento constante durante toda su vida útil, gracias a la posición de las láminas, que en su desgaste, siempre aparece abrasivo nuevo

- La longitud y la posición de las laminas hacen que por la fuerza centrifuga de la máquina, éstas se extiendan, formado un cojín de aire que reduce la rayada, el calentamiento y además permite tratar los ángulos de hasta 90º con un acabado perfecto

- El abrasivo permite un desbaste rápido, a continuación, la tela pule consiguiendo un acabado que reduce los tiempos de preparación para pintar No marca la chapa, se evita enmasillar

- El sistema contiene tres soportes de acoplamiento que permiten usar los Zebra Flexi-Disc en casi todas las amoladoras y fresadoras angulares

- Un sistema alternativo más rápido y duradero que las discos de fibra vulcanizados, las piedras de corindón,3M Roloc Disc y 3M Roloc Bristle Disc discos de púas de plástico verde), además consigue mejor acabado

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.500 g
Más Información

Catálogo General

0578711540

Ficha Técnica

32405546.pdf

Ficha Técnica

32405547.pdf