Bloqueo central

Ref.: 0684603901
Ver todas las versiones

ZB-ZENTVERSHL-BUERO-RAHM-HRSTR320-636MM

Descripción

ZB-ZENTVERSHL-BUERO-RAHM-HRSTR320-636MM

Compatible con

2 piezas extraíbles
Más Información

Material

ST-ZD-PLA
Más Información

Aptitud para la altura útil del módulo

636 mm
Más Información

Tipo de extracción

Bastidores colgantes
Más Información

Dimensión de la rejilla

320 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2281.000 g
Más Información