-ZB-VERL-MISCH-NB-WIT-MV8-12-10X2 Prolongac. de mezclador estático WIT-MV, flexible Prolongación para cánula mezcladora
Para rellenar el orificio con mortero de inyección con grandes profundidades de anclaje (aplique siempre mortero compuesto desde la base del orificio hacia arriba para evitar burbujas de aire)
https://www.wurth.es/zb-verl-misch-nb-wit-mv8-12-10x2465723-ZB-VERL-MISCH-NB-WIT-MV8-12-10X2-ZB-VERL-MISCH-NB-WIT-MV8-12-10X2<br>Prolongac. de mezclador estático WIT-MV, flexible<br>Prolongación para cánula mezcladora<br><p class="level1">Para rellenar el orificio con mortero de inyección con grandes profundidades de anclaje (aplique siempre mortero compuesto desde la base del orificio hacia arriba para evitar burbujas de aire)</p><P></P><p class="level1">Adecuado para cánulas mezcladoras:</p><ul><li>Boquilla mezcladora Fill & Clean</li><li>Cánula mezcladora WIT-PE 500</li><li>Mezclador estático WIT-UH</li><li>Mezclador estático WIT-PE</li></ul><P></P><p class="level1">Adecuada para mortero de inyección:</p><ul><li>ESPECIAL HORMIGÓN WIT-VM 100</li><li>WIT-EXPRESS</li><li>CONCRETE-MULTI WIT-UH 300</li><li>WIT (WIT-PE 1000)</li><li>ALLROUNDER WIT-VM 250</li><li>WIT-NORDIC</li><li>BÁSICO WIT-PM 200</li></ul><P></P><p class="level1">Adecuada para cartucho de mortero:</p><ul><li>Cartucho coaxial (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml</li><li>Cartucho de tipo Peeler (1:10): 280 ml</li><li>Cartucho en paralelo (1:10): 825 ml</li><li>Cartucho en paralelo (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1344635.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1344635.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Cepillo de limpieza/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Cepillo de limpieza/Limpieza de orificios con aire/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Cepillo de limpieza/Limpieza de orificios con aire/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!