DDU-EXTEN.CABLES MEDIC.1000V/32A 4MM Cables alargadores de medición Cumple con los requisitos de IEC/EN 61010-2-031
Los productos de las imágenes están equipados con conector de seguridad de 4 mm con láminas de contacto y se suministran en un envase de tipo blíster resellable para un almacenamiento protegido del polvo.
Con conector de seguridad apilable de 4 mm en ambos extremos.
Cables: cable trenzado con aislamiento doble, de silicona de alta flexibilidad; sección transversal: 2,5 mm².
https://www.wurth.es/zb-verl-messltg-messger-buchse-4mm434369DDU-EXTEN.CABLES MEDIC.1000V/32A 4MMDDU-EXTEN.CABLES MEDIC.1000V/32A 4MM<br>Cables alargadores de medición<br>Cumple con los requisitos de IEC/EN 61010-2-031<br><p class="level1">Los productos de las imágenes están equipados con conector de seguridad de 4 mm con láminas de contacto y se suministran en un envase de tipo blíster resellable para un almacenamiento protegido del polvo.</p><ul><li>Con conector de seguridad apilable de 4 mm en ambos extremos.</li><li>Cables: cable trenzado con aislamiento doble, de silicona de alta flexibilidad; sección transversal: 2,5 mm².</li><li>Longitud: 1,5 m.</li><li>Corriente/tensión nominal: 32 A/1000 V CAT III.</li><li>Contenido: un cable de medición negro y uno rojo.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54165.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/54165.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro/Comprobador de tensión, eléctrico2024-02-16T19:31:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!