Grapa de sujeción, tipo SRV1

Ref.: 0971817101

-ZB-TRGKLESRV1-TRGKLE-ZNZ-12-15MM

Descripción

-ZB-TRGKLESRV1-TRGKLE-ZNZ-12-15MM
Grapa de sujeción, tipo SRV1
Elemento de fijación para montar un máximo de tres pinzas de sujeción SRV en vigas de acero de entre 12 y 20 mm

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura mínima de la fijación

2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

12 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

4 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.500 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

12-15 mm
Más Información

Altura mínima/máxima de la fijación

2-4 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top