Manguito de conexión para tubos de instalación eléctrica de plástico flexible

Ref.: 0975255025
Ver todas las versiones

-ZB-STECKMUFFE-RO-BIEGSAM-EN25

Descripción

-ZB-STECKMUFFE-RO-BIEGSAM-EN25
Manguito de conexión para tubos de instalación eléctrica de plástico flexible

Material

LDPE
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.200 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 25
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top