-ZB-STATIV-KURBEL-LEUCHT Trípode elevador Para luces de área amplia Acoplamiento con frenado automático, manivela plegable
Para montaje con pasador de 16 y 28 mm
Ajuste de altura continuo
Tres patas para una colocación estable y firme (un pie ajustable para compensar los terrenos irregulares)
Plegado y telescópico
Precaución: Se necesita un adaptador para trípode de 28 mm/30 mm para montar la lámpara en el soporte. Para las lámparas POWERTUBE, este (Art 0981180811) debe pedirse por separado.
Para lámparas de gran alcance WGL 1 y 2, POWERTUBE S, M y L, POWERCASE
https://www.wurth.es/zb-stativ-kurbel-leucht456212-ZB-STATIV-KURBEL-LEUCHT-ZB-STATIV-KURBEL-LEUCHT<br>Trípode elevador<br>Para luces de área amplia<br>Acoplamiento con frenado automático, manivela plegable<br><ul><li>Para montaje con pasador de 16 y 28 mm</li><li>Ajuste de altura continuo</li><li>Tres patas para una colocación estable y firme (un pie ajustable para compensar los terrenos irregulares)</li><li>Plegado y telescópico</li></ul><br><P>Precaución: Se necesita un adaptador para trípode de 28 mm/30 mm para montar la lámpara en el soporte. Para las lámparas POWERTUBE, este (Art 0981180811) debe pedirse por separado.</P><br><P>Para lámparas de gran alcance WGL 1 y 2, POWERTUBE S, M y L, POWERCASE</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4307560.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4307560.jpg4562212024-02-16T19:40:17+0000