Husillo neumático

Ref.: 071555 246

-ZB-SPINDEL-BREMSRS-DL

Descripción

-ZB-SPINDEL-BREMSRS-DL
Husillo neumático
Husillo neumático multiuso para facilitar el restablecimiento de los pistones de freno con la ayuda de aire comprimido.

Para uso universal

Compatible con todos los sistemas adaptadores habituales

Facilita el trabajo

Fuerza mínima necesaria debido a la compresión neumática del pistón de freno

Precisión

Debido al movimiento de giro manual

Presión máxima de funcionamiento

7.9 bar
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

4.9 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

87083091900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1199.000 g
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

4,9-7,9 bar
Más Información
Scroll to top