Cajón

Ref.: 0962616802
Ver todas las versiones

-ZB-SCHUBLADE-WRKST-TLSYS-H140MM

Descripción

-ZB-SCHUBLADE-WRKST-TLSYS-H140MM
Cajón
Para carros de taller Compact

Material

Placa de acero
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3997.000 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información
Scroll to top